R218.19-2525.3-26.074HA フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) セコ・ツールズ・ジャパン 80148174

R218.19-2525.3-26.074HA フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) セコ・ツールズ・ジャパン 80148174
R218.19-2525.3-26.074HA フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) セコ・ツールズ・ジャパン 80148174

フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-5200
内容量1個注文コード80148174品番R218.19-2525.3-26.074HA
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。

仕様●218.19:-125(2)●RPMX:21700●SA(deg):180●SPMT:-0903(2)●ZEFP:1トラスコ品番428-5200寸法(mm)APMXS:26.6、DMM:25、LUX:46取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)82.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25寸法OAL(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする