曜日別特売
R218.20-1616.0-14.105E フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80148208

R218.20-1616.0-14.105E フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80148208
R218.20-1616.0-14.105E フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80148208

フライス ボールノーズカッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番429-9229
内容量1個注文コード80148208品番R218.20-1616.0-14.105E
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。

仕様●218.2:-080(2)●RMPX°:45●RPMX:28500●SA(deg):180●ZEFP:2トラスコ品番429-9229寸法(mm)APMXE:8、APMXS:14、DMM:16、LUX:49取付部(形状)ストレート寸法LS(mm)115寸法LF(mm)123.92RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16寸法OAL(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする