R218.19-1225.RE-14HFA フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) セコ・ツールズ・ジャパン 80148725

R218.19-1225.RE-14HFA フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) セコ・ツールズ・ジャパン 80148725
R218.19-1225.RE-14HFA フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) セコ・ツールズ・ジャパン 80148725

フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番429-9207
内容量1個注文コード80148725品番R218.19-1225.RE-14HFA
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。

仕様●218.19:-125(3)●RPMX:21700●SA(deg):245●ZEFP:1トラスコ品番429-9207寸法(mm)APMXS:12.5、APMXS:21、TDZ:M12取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)25寸法OAL(mm)61.75寸法DCSFMS(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする