曜日別特売
MM12-20150.3-5049 フライス ミニマスターシャンク セコ・ツールズ・ジャパン 80149249

フライス ミニマスターシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番428-6801
428-6801
430-1241
430-0835
428-5215
430-0829
430-1253
428-2093
430-0812
429-9269
429-7666
430-1338
430-2437
430-1313
428-2096
430-2429
430-2409
428-2092
428-2105
430-0796
430-2463
428-2100
428-5232
430-2375
430-0824
428-5195
429-9286
430-0845
430-0873
430-0839
428-3608
429-9246
428-5198
428-3673
428-6796
428-5253
429-7671
428-5288
429-7728
429-7727
430-2465
430-1318
内容量1個注文コード80149249品番MM12-20150.3-5049
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。

仕様BHTA(deg):5トラスコ品番428-6801寸法(mm)DCSFWS:11.4、DMM:20寸法LF(mm)49.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)150寸法LPR(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする