DP-7800PW-P-120S-15(メーカー実施校正証明書一式付) プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡) 80149670

DP-7800PW-P-120S-15(メーカー実施校正証明書一式付) プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡) 80149670
DP-7800PW-P-120S-15(メーカー実施校正証明書一式付) プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き) Yamato(大和製衡) 80149670

プリンター付デジタル体重計 DP-7800(セパレート型/検定付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品は使用地区など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
使用地区
長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
注文コード
80149670
品番
DP-7800PW-P-120S-15(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

セパレート型で120kg/20g(高精度)に対応したデジタル体重計
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザーで表現
使用場所を選ばないコードレス。単1形乾電池4本で連続使用約600時間(アルカリ電池使用時)、あらゆる場所で測定できます。
プリンタ接続により、測定データを記録し、プリントアウト。計量値・日付・合計重量・合計回数などの印字であらゆる管理に役立ちます。
プリンターとのセット

使用地区
長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、 鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
重力加速度の範囲(m/s2)
9.794~9.797
セット内容
本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)
120/150
電源
単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
定格電圧(V)
DC6
ケーブル長(m)
3
目量(g)
20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6
検定
検定品(日本国計量法新検則)
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
電池寿命(時間)
連続約600(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)
LCD表示、45(H)×23.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
354×354
最大風袋量(kg)
120/150
防水性
指示計部、IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする