曜日別特売
150.10A-15-2.5 旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A セコ・ツールズ・ジャパン 80149757

旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番434-5938
内容量1個注文コード80149757品番150.10A-15-2.5
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

旋削用突っ切りホルダーです。

トラスコ品番434-5938RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)2.5寸法HF(mm)15.5寸法OAL(mm)33寸法OAW(mm)2寸法CUTDIA(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする