曜日別特売
150.10A-25-3 旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A セコ・ツールズ・ジャパン 80149800

旋削 突っ切り用ホルダー 150.10A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-4339
内容量1個注文コード80149800品番150.10A-25-3
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

旋削用突っ切りホルダーです。

トラスコ品番434-4339RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3寸法HF(mm)25寸法OAL(mm)150寸法OAW(mm)2.4寸法CUTDIA(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする