仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102)、【ドレン排出器】標準装備(形番:5100-4C)オプション英文仕様接続口径フランジ6B使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気エレメント寿命【圧力降下】0.07MPa耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)80初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)エレメント種類Sタイプ(油分除去フィルタ)エレメント数5