セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ジェットストリームホルダー ベーシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
483-1085
483-4215
483-1085
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80149870
品番
C6-ASHR-122-25JETI
参考基準価格(税別)
¥88,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
Seco-Capto ベーシックホルダーです。
ジェットストリームツーリング対応です。
トラスコ品番
483-1085
寸法(mm)
DIX:100
寸法LF(mm)
122
寸法DCSFMS(mm)
63
寸法OAW(mm)
70
寸法OAH(mm)
78