曜日別特売
335.14-1206.0-021-080-E フライス ミニディスク セコ・ツールズ・ジャパン 80149888

335.14-1206.0-021-080-E フライス ミニディスク セコ・ツールズ・ジャパン 80149888
335.14-1206.0-021-080-E フライス ミニディスク セコ・ツールズ・ジャパン 80149888

フライス ミニディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番430-5789
内容量1個注文コード80149888品番335.14-1206.0-021-080-E
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。
型式末尾 E 超硬シャンクを示します。
浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステム

仕様●RPMX:30000●クーラントスルー:ありトラスコ品番430-5789寸法(mm)DCSFWS:6、DMM:12寸法LF(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)76.5適合インサートR335.14...06Z..寸法LPR(mm)31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする