- 使用地区
- 道央(石狩・後志・空知)、 道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方
- 重力加速度の範囲(m/s2)
- 9.803~9.806
- セット内容
- 本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+40
- 消費電力(W)
- 0.15(接続オプションにより異なります。)
- ひょう量(kg)
- 120/150
- 電源
- 単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
- 定格電圧(V)
- DC6
- ケーブル長(m)
- 3
- 目量(g)
- 20/50(切替式)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 計量本体部/354×354×102、指示計部/250×170×225.6
- 検定
- 検定品(日本国計量法新検則)
- 機能
- 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能<計量安定時の確認音>、LED機能<計量状態識別表示用>、表示固定機能
- 電池寿命(時間)
- 連続約600(アルカリ電池使用時)
- 文字寸法(mm)
- LCD表示、45(H)×23.5(W)
- 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 354×354
- 最大風袋量(kg)
- 120/150
- 防水性
- 指示計部、IPX2準拠
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露なきこと)