曜日別特売
P-CB-553 PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / クレイブラウン) PGYTECH 80151429

P-CB-553 PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / クレイブラウン) PGYTECH 80151429
P-CB-553 PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / クレイブラウン) PGYTECH 80151429
P-CB-553 PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / クレイブラウン) PGYTECH 80151429
P-CB-553 PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / クレイブラウン) PGYTECH 80151429

PGYTECH レザー カメラケース(FUJIFILM X-T5 用 / クレイブラウン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80151429
品番
P-CB-553
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

上質なイタリア製 MASTROTTO(マストロット)レザーを使用。ハンドステッチを施し、クラシックで味わい深い佇まいに仕上げています。
本体に沿ってフィットする精密設計に、傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーの内張りを採用。さらに、特許取得の緩み防止スラストベアリングにより確実な装着感を実現し、耐久性に優れた強化アルミ合金ベースを組み合わせています。
バッテリーカバー、各種ボタン、マイクポートに合わせた精密な開口設計により、ケースを装着したままでも操作性を損ないません。
底面には三脚・スライダー・各種アクセサリーに対応する1/4"-20ネジ穴を装備。予備用のSDカードスロットと、ショルダーストラップ取付用スロットも内蔵し、望遠レンズ携行時の不意な接触を防ぎつつ、縦位置撮影時も画面を遮りません。
レトロで洗練された佇まい、すぐに撮影できる機能美
卓越した手仕事が生む、レトロな気品 イタリア製 MASTROTTO レザーを贅沢に使用。熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げ、張りの強さやステッチの間隔にまでこだわりました。長年培われた技が息づくディテールが、クラシックで美しいレトロスタイルを形づくります。
細部まで行き届いた、確かな安心感 本体形状に沿う立体設計で、隙間なく美しくフィット。特許取得の緩み防止フラットベアリングにより、ケースを確実に固定し、ホコリの侵入や摩耗を防ぎます。内側には、機材をやさしく守る TORAY 製マイクロファイバーライニングを採用。軽さと強度を兼ね備えたアルミ合金ベースで、日常使いから持ち運びまで安心です。
制作をもっと自由にする、拡張性の高い機能設計 耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4"-20 ネジ穴を搭載。三脚や各種アクセサリーに対応し、撮影の幅を広げます。予備のメモリーカードを収納できる SDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。ケース本体は衝撃から機材を守る設計。さらに底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて快適に携行できます。望遠レンズ使用時はレンズが下向きになる設計で、不意な接触や衝撃を防止。縦位置撮影ではストラップを側面から底面ホールへ付け替えることで、ストラップが本体から離れて垂れ下がり画面を遮ることなく快適に撮影できます。
操作性を損なわない、精密カット設計 各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したまま主要機能へスムーズにアクセスできます。取り外しは不要です。

セット内容
レザーカメラケース ×1、S4 レンチ ×1、ユーザーガイド ×1
材質
本革、アルミ合金、TORAY マイクロファイバー
寸法(mm)
130 × 44 × 61
色
クレイブラウン
質量(g)
約80
使用温度範囲(℃)
-20~40
対応機種
FUJIFILM X-T5
JIS等級
4級以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする