AF3160X-200-O 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80151443

AF3160X-200-O 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80151443
AF3160X-200-O 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80151443
AF3160X-200-O 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80151443
AF3160X-200-O 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80151443
AF3160X-200-O 大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ CKD 80151443

大形メインラインフィルタ AF3000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102)接続口径フランジ8B注文コード80151443品番AF3160X-200-O
参考基準価格(税別)¥3,046,120販売価格(税込)¥3,015,623
販売価格(税別)
2,741,475
仕様【差圧計】標準装備(形番:GA5102)オプション屋外仕様接続口径フランジ8B使用圧力(MPa)0.07~1.0方式【ろ過】活性炭による吸着使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~30圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.01以内処理空気流量(m3/min)(ANR)160二次側油分濃度(mg/m3)0.03(入気30℃時)エレメント種類Xタイプ(活性炭フィルタ)エレメント数10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき40,000/税込44,000
北海道地方数量1につき40,000/税込44,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする