曜日別特売
P-CB-397 PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー) PGYTECH 80151456

P-CB-397 PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー) PGYTECH 80151456
P-CB-397 PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー) PGYTECH 80151456
P-CB-397 PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー) PGYTECH 80151456
P-CB-397 PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー) PGYTECH 80151456

PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80151456
品番
P-CB-397
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

柔軟な取り付け:着脱可能なベース設計により、ループ状ストラップやDIYリストストラップに対応。従来のクイックリリースクリップの制約を解消。
幅広い互換性:20 × 4mmスロットにより、最大25mm幅のウェビングや各種DIYコードに対応。
独自クイック接続設計:360°どの角度からでも装着可能。片手での着脱に対応。UHMWPE製ランヤードは最大60kgの耐荷重。
安定した装着性:流線型のカーブベースがストラップに自然にフィットし、傾きやぐらつきを抑制。
保護設計:滑らかな曲面エッジにより、機材への衝撃や傷を防止
創造性を広げる拡張設計
モジュラー設計で瞬時に拡張 アダプターベースをループ状ストラップに装着するだけで、カメラバックパックやスリングバッグ、DIYリストストラップを機材の装着ポイントに変換。拡張性の高いパーソナライズドシステムを構築できます。
さまざまな機材に対応する高い互換性 各種ストラップやバッグに対応し、フォトバックパック、スリングバッグ、ショルダーストラップ、リストストラップ間でスムーズに付け替え可能。日常使用から撮影用途までシームレスに移行できます。
スムーズな撮影フローを実現するクイックアクセス 独自の自動ロック機構により、片手で確実に着脱可能。ロック後はあらゆる角度からの不意な脱落を防ぎます。
日常携行に適した安定性と安全性 流線型のカーブ設計によりストラップへ自然にフィットし、前傾やぐらつきを抑えて安定した装着を実現。滑らかなラウンドエッジが擦れや傷を防ぎ、日常使用時の機材を保護します。3層構造のコード設計により摩耗状態を視覚的に確認可能。内部の黄色層が露出した場合は速やかに交換してください。UHMWPE素材を採用し、高い強度と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大60kg。
室温環境下での60kg垂直吊り下げ試験(PGYTECH実施)に基づく結果です。極限負荷においてもコードの破断は確認されていません。

セット内容
DIY クイックコネクトアダプター ×1、セルフタッピングスクリュー ×1、1.5mm クイックリリースビーズ(ブラック) ×1、1.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ) ×1、プラスドライバー ×1、取扱説明書 ×1
寸法(mm)
41 × 32 × 17.6
色
メテオライトグレー
質量(g)
約20(ドライバー除く)
耐荷重(kg)
60
ランヤード(直径)(Φmm)
1.5
材質(ベース)
強化ナイロン、304ステンレス鋼
互換性
カメラバックパック、アウトドアバックパック、スリングバッグ、ショルダーストラップ、リストストラップ、DIY編み込みコードなど、各種ストラップ
サイズ(mm)
ウェビングスロット:20 × 4
使用可能回数
セルフタッピングスクリュー再使用:最大30回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする