曜日別特売
P-62C-040 PGYTECH OSMO ACTION 6用 カメラケージ PGYTECH 80151499

P-62C-040 PGYTECH OSMO ACTION 6用 カメラケージ PGYTECH 80151499
P-62C-040 PGYTECH OSMO ACTION 6用 カメラケージ PGYTECH 80151499
P-62C-040 PGYTECH OSMO ACTION 6用 カメラケージ PGYTECH 80151499

PGYTECH OSMO ACTION 6用 カメラケージP-62C-040

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80151499
品番
P-62C-040
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

DJI Osmo Action 6 専用に設計されています。
ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。
内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。
横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。
充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。
フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。
ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。
ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。
複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。
アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。

セット内容
ケージ ×1
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
84.8 × 56 × 32.8
質量(g)
76
対応機種
Osmo Action 6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする