DTA1-B TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー ブラック DingTalk 80151569

DTA1-B TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー ブラック DingTalk 80151569
DTA1-B TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー ブラック DingTalk 80151569
DTA1-B TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー ブラック DingTalk 80151569
DTA1-B TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー ブラック DingTalk 80151569
DTA1-B TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー ブラック DingTalk 80151569
DTA1-B TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー ブラック DingTalk 80151569

TALIX DingTalk A1 AIアシスタント ボイスレコーダー ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80151569
品番
DTA1-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

仕事をもっとスマートに
思考整理 | AI文字起こし | 翻訳 | タスク管理

備考
録音データは一度DingTalkアプリに同期(転送)後、MP3 / WAV形式へ変換して書き出し・共有可能
(ストレージ)一部容量はシステム利用のため、実際の空き容量は表示容量より少なくなります
対応
【リアルタイム翻訳】8ヶ国語対応(日本語、英語、中国語、広東語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ロシア語)
【同時通訳】21ヶ国語対応(日本語、英語、中国語、広東語、フランス語、ドイツ語、韓国語、ロシア語、タイ語、インドネシア語、スペイン語[スペイン・アルゼンチン・メキシコ]、ポルトガル語[ポルトガル・ブラジル]、ベトナム語、イタリア語、アラビア語、ポーランド語、フィリピン語、マレー語)
方言認識:31種対応
付属品
マグネット式メタルリング
質量(g)
40.8
モーター
バイブレーションモーター
使用チップ
BES2800(6nm AIオーディオチップ)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
60 × 91.6 × 3.8
マイクロホン
全指向性マイク5基+骨伝導マイク1基
機能
インジケーターランプ、録音ボタン、クラウド連携:アプリ連携時にクラウドへ自動バックアップ・同期可能
バッテリー
660mAh(約1.5時間でフル充電)
充電時間
約1.5時間(0%から100%まで)
ディスプレイ
0.95インチ カラー高精細ディスプレイ
録音時間
最大連続約45時間
バッテリー容量(mAh)
660
充電方式
Type-C充電
録音方式
(エクスポート形式)MP3 / WAV
操作キー
AI音声キー
Bluetooth
Bluetooth 5.0+
待機時間
最大約60日間
ケース
マグネット式ケース付属
Wi-Fi
2.4GHz / 5.0GHz
容量(GB)
クラウドストレージ:10GB(DingTalkクラウド)
ストレージ
64GB

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする