※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
中形メインラインステンレスフィルタ AF4000シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【エレメントライフインジケータ】添付、【ドレン排出器】付(形番:DT3000-15-W)
接続口径
Rc1
注文コード
80153001
品番
AF4004S-25-GAEL
参考基準価格(税別)
¥98,450
販売価格(税込)
¥98,725
販売価格(税別)
¥
89,750
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合品番・接続口径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
差圧計(GA400-8-P02)・エレメントライフインジケータ
仕様
【エレメントライフインジケータ】添付、【ドレン排出器】付(形番:DT3000-15-W)
接続口径
Rc1
使用圧力(MPa)
0.1~1.0
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
内径Φ5.7~Φ6のナイロンチューブを直接接続
エレメント寿命
【圧力降下】0.07MPa、【使用期間】8000時間又は1年
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
1
周囲温度(℃)
5~60
入口空気温度(℃)
32
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
3.7
初期圧力降下(MPa)
0.005
入口空気圧力(MPa)
0.7
エレメント種類
Sタイプ(固形物除去用フィルタ)
CADデータダウンロード