ND-6561 冷えすぎる ヘッドパッド リブプラス 80153145

ND-6561 冷えすぎる ヘッドパッド リブプラス 80153145
ND-6561 冷えすぎる ヘッドパッド リブプラス 80153145
ND-6561 冷えすぎる ヘッドパッド リブプラス 80153145
ND-6561 冷えすぎる ヘッドパッド リブプラス 80153145

冷えすぎる ヘッドパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード80153145品番ND-6561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

帽子やヘルメットにイン!繰り返し使える冷感グッズ。Pcm(素材)18℃設定で、”冷たさ”を長く感じる。使用後はコンパクトに折りたためる。

サイズ
S
質量(g)
55
寸法(cm)
18×0.6×18
材質
本体/熱可塑性ポリウレタン、内容物/パラフィン系炭化水素

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする