曜日別特売
P-63B-010 PGYTECH DJI Osmo 360 用 カメラケージ PGYTECH 80157555

P-63B-010 PGYTECH DJI Osmo 360 用 カメラケージ PGYTECH 80157555
P-63B-010 PGYTECH DJI Osmo 360 用 カメラケージ PGYTECH 80157555
P-63B-010 PGYTECH DJI Osmo 360 用 カメラケージ PGYTECH 80157555
P-63B-010 PGYTECH DJI Osmo 360 用 カメラケージ PGYTECH 80157555

PGYTECH DJI Osmo 360 用 カメラケージP-63B-010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80157555
品番
P-63B-010
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

上下分割構造にワンタッチのクイックリリース機構を採用し、着脱はスムーズかつ確実。カメラをしっかりロックして安定性を確保します。
高品質アルミニウム合金を使用し、軽量でありながら優れた強度を実現。
ポートやボタンに合わせた精密なカットアウトを施し、操作性を損なわない設計。底部にはカメラ本来のクイックリリースマウントと1/4"-20ねじ穴をそのまま搭載し、純正アクセサリーとの高い互換性を確保。
片側にはコールドシューマウント、反対側には1/4"-20ねじ穴とストラップホールを配置し、ライト・マイク・ストラップなど多様なアクセサリーを装着可能。クリエイティブな撮影に対応します。
標準付属のシリコンカバーがレンズとスクリーンを保護し、未使用時の摩耗やキズのリスクを軽減します。

用途
カメラケージ
セット内容
カメラケージ・シリコンカバー
材質
アルミニウム合金、シリコン
寸法(mm)
86.3 × 73 × 28
本体質量(g)
カメラケージ:37
対応機種
DJI Osmo 360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする