富士手袋工業(天牛)
綿タオル地ヘアーバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80158587
品番
981
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
綿タオル地のヘアーバンドです。
用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
材質
綿90%、スパンゴム10%
色
ブラック
幅(cm)
4.5
寸法(cm)
【鉢】42~