マクセル
カナル型ワイヤードヘッドホン(マイク付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
ライトブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80160215
品番
MXH-C130SBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耳に沿った形状で快適なフィット感。
リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。
マイクリモコン付き。
色
ブラック
セット内容
イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)
コード長さ(m)
約1.2
プラグ(mm)
直径3.5ステレオミニプラグ(L型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバーユニット(Φmm)
直径10