曜日別特売
DP-7300PW-2(メーカー実施校正証明書一式付) はかり付ストレッチャ/風袋表示タイプ Yamato(大和製衡) 80160669

はかり付ストレッチャ/風袋表示タイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃26日以内出荷とは
この商品は使用地区・内容量が14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
使用地区
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
注文コード
80160669
品番
DP-7300PW-2(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
¥779,800

ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます。
キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です。
外付けプリンタを標準装備、質量(体重)値を記録に残せます。
大きな面構造のてすり(サイドレール)付で移動時も安心です。
マクラ、ガートル架、ボンベ取付台、アンダーバック、固定足をオプションにて装備。
電源は電池又はACアダプタの2Way仕様、電池寿命は連続200時間の省エネ設計です。

電源
指示計:単一型乾電池6本またはACアダプタ(付属)
プリンタ:充電式バッテリーまたはACアダプタ(付属)
機能
風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、
拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制/風袋値表示
用途
重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の正確な体重測定に役立ちます。
使用地区
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県
質量(kg)
約82
ひょう量(kg)
160
目量(g)
100(拡張表示20)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×2025×610~1010
検定
検定品
電池寿命(連続時間)
200(指示計:アルカリ乾電池使用時)
表示内容
上段:質量(体重)値 下段:風袋値、サイン:点灯時零点、風袋引中、風袋1(PT)、風袋2(PT)、表示固定中、安定、表示固定モード、DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数
表示数字(mm)
12(W)X22(H) 2段表示
関連資料:製品カタログ(1.54MB)取扱説明書:(2.08MB)
注意
※仕様地域によって重力加速度が異なります。仕様地域区分よりご使用になられる地域を確認して下さい。
※電池寿命は乾電池メーカーの型式や保存状態により異なります。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする