DP-7900PW-7(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡) 80160687

DP-7900PW-7(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡) 80160687
DP-7900PW-7(メーカー実施校正証明書一式付) デジタル体重計 一体型 検定付 Yamato(大和製衡) 80160687

デジタル体重計 一体型 検定付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃18日以内出荷とは
この商品は適合地域・内容量など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
適合地域
7区(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
注文コード
80160687
品番
DP-7900PW-7(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
用途
学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
適合地域
7区(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)
付属品
取扱説明書、保証書、ACアダプタ
適合
日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル
材質
指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
質量(kg)
約11(乾電池込)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×491×795~815
表示部
LCD表示
目量(kg)
0.05
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
電池寿命(時間)
3000(アルカリ電池使用時)
計量方式
電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
354×354
周囲湿度(%RH)
30~85(結露不可)
防塵防水性能
IP50準拠
表示内容
質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
最大風袋量(kg)
150(減算式)
消費電力(mW)
36
表示数字(mm)
17×32
計量範囲
1~150kg
計量精度
1/3000
関連資料:製品カタログ(2.18MB),仕様書(0.1MB)取扱説明書:(1.35MB)
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※乾電池は付属していません。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする