- 電源
- 指示計:単一型乾電池6本またはACアダプタ(付属)
プリンタ:充電式バッテリーまたはACアダプタ(付属) - 機能
- 風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定機能、
拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制/風袋値表示
- 用途
- 重傷者や体の不自由な方の体重測定、透析時の正確な体重測定に役立ちます。
- 使用地区
- 鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
- 質量(kg)
- 約82
- ひょう量(kg)
- 160
- 目量(g)
- 100(拡張表示20)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 650×2025×610~1010
- 検定
- 検定品
- 電池寿命(連続時間)
- 200(指示計:アルカリ乾電池使用時)
- 表示内容
- 上段:質量(体重)値 下段:風袋値、サイン:点灯時零点、風袋引中、風袋1(PT)、風袋2(PT)、表示固定中、安定、表示固定モード、DATE、TIME、電池消耗、BMI表示タイプ時 身長cm、BMI、ローレル指数
- 表示数字(mm)
- 12(W)X22(H) 2段表示