DP-7800PW-T-P-5(メーカー実施校正証明書一式付) 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 80160739

DP-7800PW-T-P-5(メーカー実施校正証明書一式付) 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 80160739
DP-7800PW-T-P-5(メーカー実施校正証明書一式付) 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 80160739
DP-7800PW-T-P-5(メーカー実施校正証明書一式付) 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 80160739
DP-7800PW-T-P-5(メーカー実施校正証明書一式付) 手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付) Yamato(大和製衡) 80160739

手すり付きデジタル体重計 DP-7800(検定付/プリンター付)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃22日以内出荷とは
この商品は機能・使用地区など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
機能
零点リセット / ワンタッチ風袋引き機能 / プリセット風袋引き機能 / オートオフ機能 / ブザー機能<計量安定時の確認音> / LED機能<計量状態識別表示用> / 表示固定機能
使用地区
山形県 / 宮城県
注文コード
80160739
品番
DP-7800PW-T-P-5(メーカー実施校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

手すりを持ったままで、正確に測定できる。
病院や施設での計測にもっと「安全と安心」を。
転倒のリスクを抑え、安全に測定することができます。
すべり止めマットが足元をしっかりと安定させます。
見やすい大型液晶
計量状態をLEDランプとブザーでお知らせします。
プリンターとのセット

セット内容
本体 / ジャーナルプリンター(JPS-507) / ACアダプター
機能
零点リセット / ワンタッチ風袋引き機能 / プリセット風袋引き機能 / オートオフ機能 / ブザー機能<計量安定時の確認音> / LED機能<計量状態識別表示用> / 表示固定機能
文字寸法(mm)
LCD表示 / 45(H)×23.5(W)
使用地区
山形県 / 宮城県
重力加速度の範囲(m/s2)
9.799~9.802
使用温度範囲(℃)
-10~+40
消費電力(W)
0.15(接続オプションにより異なります。)
ひょう量(kg)
120/150
電源
単1乾電池×4本(付属)
定格電圧(V)
DC6
目量(g)
20/50(切替式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×539.5×898.5~918.5
検定
検定品
電池寿命(時間)
連続約600(アルカリ電池使用時)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×350
最大風袋量(kg)
120/150
防水性
指示計部 / IPX2準拠
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする