- セット内容
- 本体 / ジャーナルプリンター(JPS-507) / ACアダプター
- 機能
- 零点リセット / ワンタッチ風袋引き機能 / プリセット風袋引き機能 / オートオフ機能 / ブザー機能<計量安定時の確認音> / LED機能<計量状態識別表示用> / 表示固定機能
- 文字寸法(mm)
- LCD表示 / 45(H)×23.5(W)
- 使用地区
- 福島県
- 重力加速度の範囲(m/s2)
- 9.798~9.801
- 使用温度範囲(℃)
- -10~+40
- 消費電力(W)
- 0.15(接続オプションにより異なります。)
- ひょう量(kg)
- 120/150
- 電源
- 単1乾電池×4本(付属)
- 定格電圧(V)
- DC6
- 目量(g)
- 20/50(切替式)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 520×539.5×898.5~918.5
- 検定
- 検定品
- 電池寿命(時間)
- 連続約600(アルカリ電池使用時)
- 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 500×350
- 最大風袋量(kg)
- 120/150
- 防水性
- 指示計部 / IPX2準拠
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露なきこと)