- 用途
- 学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
- 適合地域
- 3区(福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県)
- 計量精度
- 1~150kg
- 電源
- 専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
- 付属品
- 取扱説明書、保証書、ACアダプタ
- 適合
- 日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)
- 材質
- 指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
- 質量(kg)
- 約10.5(乾電池含まず)
- 使用温度範囲(℃)
- -10~40
- ケーブル長(m)
- 3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【計量部】354×354×102~122、【指示部】250×170×258
- 表示部
- LCD表示
- 目量(kg)
- 0.05
- 機能
- 零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
- 電池寿命(時間)
- 3000(アルカリ電池使用時)
- 計量方式
- 電気抵抗線式
- 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 354×354
- 周囲湿度(%RH)
- 30~85(結露不可)
- 防塵防水性能
- IP50準拠
- 表示内容
- 質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
- 最大風袋量(kg)
- 150(減算式)
- 消費電力(mW)
- 36
- 表示数字(mm)
- 17×32