曜日別特売
ZOMX160716TR-M12 フライス ダブルターボミル用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80161474

ZOMX160716TR-M12 フライス ダブルターボミル用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80161474
ZOMX160716TR-M12 フライス ダブルターボミル用インサート セコ・ツールズ・ジャパン 80161474

フライス ダブルターボミル用インサート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80161474品番ZOMX160716TR-M12
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

側面切削荒加工に適しています。
汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。

トラスコ品番490-5382厚さ(mm)7.26刃長(mm)15.5寸法W1(mm)10.76材種MP2501寸法RE(mm)1.6寸法BS(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする