※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
フェースミル チェイス8ミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
50
取付径(Φmm)
22
刃数
4枚
注文コード
80162287
品番
8D-TF90-450-22R-12
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・取付径・刃数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
トラスコ品番
439-8479
刃数
4枚
刃径(Φmm)
50
適合チップ
SQHU 12、(専用)SQK(H)U1206…
取付径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応