曜日別特売
3P TF90-450-22R-15 フェースミル ミルラッシュ テグテックジャパン 80162400

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミル ミルラッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)50刃数4枚注文コード80162400品番3P TF90-450-22R-15
参考基準価格(税別)¥57,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。

用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。トラスコ品番439-8414刃数4枚刃径(Φmm)50適合チップ3PK(H)T1505…取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする