※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
チェイス4ミル フェースミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
32
取付径(Φmm)
16
刃数
5枚
注文コード
80162585
品番
4N TF90-532-16R-06
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・取付径・刃数
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途
90°肩削り加工用。
トラスコ品番
440-0081
刃数
5枚
刃径(Φmm)
32
適合チップ
4NK(H)T0603…
取付径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応