曜日別特売
4N TF90-550-22R-11 チェイス4ミル フェースミル テグテックジャパン 80162619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイス4ミル フェースミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)50取付径(Φmm)22刃数5枚注文コード80162619品番4N TF90-550-22R-11
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。

用途90°肩削り加工用。トラスコ品番439-8469刃数5枚刃径(Φmm)50適合チップ4NKT1106…取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする