曜日別特売
12D-TF45-563-22R-10 フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパン 80162786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミル チェイス12ミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)63
刃数5枚
トラスコ品番442-4121
内容量1本注文コード80162786品番12D-TF45-563-22R-10
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。

用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
トラスコ品番442-4121刃数5枚刃径(Φmm)63適合チップHXKU 10取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする