※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
160
100
125
160
80
刃数
8枚
10枚
12枚
4枚
6枚
7枚
8枚
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80162978
品番
3P TF90-8160-50.8R-15
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途
平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
トラスコ品番
439-8470
刃数
8枚
刃径(Φmm)
160
適合チップ
3PK(H)T1505…
取付径(Φmm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応