※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
63
80
100
63
125
160
刃数
6枚
4枚
6枚
7枚
8枚
9枚
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80163048
品番
TFM90AP 663-25.4R-17
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
トラスコ品番
440-0085
刃数
6枚
刃径(Φmm)
63
適合チップ
APK(C)T17
取付径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応