曜日別特売
TFM90AP 8100-31.75R-17 フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパン 80163075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)100
刃数8枚
内容量1本注文コード80163075品番TFM90AP 8100-31.75R-17
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。トラスコ品番439-8434刃数8枚刃径(Φmm)100適合チップAPK(C)T17取付径(Φmm)31.75RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする