曜日別特売
AG31-01-1-D2AA-AC110V AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD 80163291

AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/8管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC110注文コード80163291品番AG31-01-1-D2AA-AC110V
参考基準価格(税別)¥10,590販売価格(税込)¥11,340
販売価格(税別)
10,309
定格電圧(V)AC110管接続口径Rc1/8ポート数3作動方式ユニバーサル形ねじの種類Rc接続口径1/8材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線300mm最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)(TOP)1.5、(BODY)1.5接続方式Rc使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60材質(ボディ)ステンレス耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造周囲温度(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする