TE90AP 332-32-17-L エンドミル チェイスミル テグテックジャパン 80163346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル チェイスミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)32
刃数3枚
トラスコ品番439-8426
内容量1本注文コード80163346品番TE90AP 332-32-17-L
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
トラスコ品番439-8426刃数3枚シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)32適合チップAPK(C)T1705/1706…RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする