曜日別特売
3P TE90-220-19-10-L170 エンドミル ミルラッシュ テグテックジャパン 80163450

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル ミルラッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)20
刃数2枚
トラスコ品番442-4736
442-4736
440-0083
440-0027
440-0068
439-8512
442-4722
440-0075
440-0098
439-8417
439-8457
439-8464
440-0033
440-0029
442-4725
442-4740
440-0064
440-1579
440-0010
439-8471
440-0055
440-0035
440-0091
440-0067
440-0053
439-8440
440-0041
440-0072
442-4737
439-8489
440-0063
439-8516
440-0105
440-0042
440-0036
440-0028
439-8504
439-8478
440-0014
439-8499
439-8420
内容量1本注文コード80163450品番3P TE90-220-19-10-L170
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。

用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。トラスコ品番442-4736刃数2枚シャンク径(Φmm)19刃径(Φmm)20適合チップ3PK(H)T1004…RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする