4N TE90-217-16-06 チェイス4ミル エンドミル テグテックジャパン 80164089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイス4ミル エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)17
刃数2枚
トラスコ品番442-4716
442-4716
442-4728
439-8431
439-8482
440-0059
439-8449
440-0002
439-8427
440-0037
439-8514
439-8519
440-0052
440-0088
440-0016
440-0074
439-8506
439-8488
439-8487
442-4713
439-8518
439-8412
439-8447
442-4708
439-8422
439-8423
439-8500
440-0102
440-0030
439-8413
440-0061
439-8472
439-8497
440-0056
442-4739
439-8463
442-4723
440-0045
440-0039
440-0048
440-0022
439-8454
440-0049
440-0034
439-8477
440-0094
439-8517
439-8520
439-8515
442-4733
440-0005
440-0000
439-9997
439-8415
440-0099
440-0026
440-0004
439-8466
439-8461
440-0082
439-8474
439-8462
440-0050
440-0047
440-0086
439-8473
439-8507
439-8419
442-4734
439-8425
内容量1本注文コード80164089品番4N TE90-217-16-06
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。

用途90°肩削り加工用。トラスコ品番442-4716刃数2枚シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)17適合チップ4NK(H)T0603…RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする