曜日別特売
2S-TE90CV-412-12-05-L60 エンドミル ミルスフィード テグテックジャパン 80164850

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドミル ミルスフィード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)12
刃数4枚
トラスコ品番439-8476
439-8476
440-0093
439-8490
440-1576
442-4124
442-4145
442-4138
442-4147
442-4144
442-4148
442-4146
442-4141
442-4139
442-4142
439-9996
440-1578
439-8502
439-8524
442-4711
440-0019
439-9995
439-8428
内容量1本注文コード80164850品番2S-TE90CV-412-12-05-L60
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。

用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
トラスコ品番439-8476刃数4枚シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする