4WHU 1207-CBN      TB7015 チェイス4フィニッシュ用チップ テグテックジャパン 80165909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイス4フィニッシュ用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
トラスコ品番445-6085
内容量1個注文コード80165909品番4WHU 1207-CBN TB7015
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。

用途平面加工用トラスコ品番445-6085厚さ(mm)6.71刃長(mm)12被削材(適合)H・K適合ホルダ4W-TF90-・・RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする