※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
チェイス8ミル用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
445-6049
445-6049
441-5774
445-6100
445-6065
445-6134
445-6061
442-3548
442-3537
442-3554
445-6119
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166110
品番
SQHU 120608 PNR-MM TT6080
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
トラスコ品番
445-6049
厚さ(mm)
8.06
被削材
(適合)K・H
コーティング
PVD
適合ホルダ
8D-TF90-・・
コーナー半径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応