曜日別特売
SQKU 120608 PNR-M TT8525B チェイス8ミル用チップ テグテックジャパン 80166180

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイス8ミル用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番442-3537
内容量1箱(10個)注文コード80166180品番SQKU 120608 PNR-M TT8525B
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。

用途
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
トラスコ品番442-3537厚さ(mm)8.06被削材(適合)P・MコーティングCVD適合ホルダ8D-TF90-・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする