APKT 1705 PER-EM   TT6080 チェイスミル用チップ TT6080 テグテックジャパン 80166277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイスミル用チップ TT6080

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80166277品番APKT 1705 PER-EM TT6080
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。
高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。
トラスコ品番442-3501被削材(適合)K・HコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする