※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
チェイスミル用チップ TT7515
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166286
品番
APKT 1705 PER-EM TT7515
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途
ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。
高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。
トラスコ品番
442-3561
被削材
(適合)K・H
コーティング
CVD
適合ホルダ
TFM90AP・・
コーナー半径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応