※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
チェイスミル用チップ TT8020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
442-3602
445-6121
445-6063
441-5811
442-3596
445-6101
442-3509
445-6124
442-3602
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166365
品番
APKT 170540R-EM TT8020
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
トラスコ品番
442-3602
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
適合ホルダ
TFM90AP・・
コーナー半径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応