APCT 1705 PER-ML   TT8080 チェイスミル用チップ TT8080 テグテックジャパン 80166374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイスミル用チップ TT8080

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番441-5810
内容量1箱(10個)注文コード80166374品番APCT 1705 PER-ML TT8080
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
トラスコ品番441-5810被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする