※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
チェイスミル用チップ TT9080
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
441-5793
442-3524
442-3599
442-3506
442-3610
441-5773
442-3560
441-5793
441-5799
442-3573
442-3527
445-6133
442-3601
445-6073
445-6072
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166575
品番
APKT 1705 PER-SML TT9080
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
トラスコ品番
441-5793
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
適合ホルダ
TFM90AP・・
コーナー半径(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応