APKT 170530R-EM    TT9080 チェイスミル用チップ TT9080 テグテックジャパン 80166627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェイスミル用チップ TT9080

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番442-3601
内容量1箱(10個)注文コード80166627品番APKT 170530R-EM TT9080
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。

用途
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
トラスコ品番442-3601被削材(適合)P・M・SコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする